Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - Magnetspule für Schütze3TC48, AC240V AC 288V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Magnetspule für Schütze3TC48, AC240V AC 288V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3TY64830AU0

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 240 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85045000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209058576

Sonepar Artikelnummer

120586899

Hersteller Artikelnummer

3TY64830AU0

Hersteller Typ

3TY6483-0AU0

Hersteller Artikel Nr.:

3TY64830AU0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

240 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85045000

Gewicht:

0.228 kg

    Magnetspule für Schütz 3TC48, AC 240V 50Hz/AC 288V 60Hz

    Die Magnetspule für Schütz 3TC48 sorgt für die zuverlässige Steuerung von Schützen in industriellen Anwendungen.

    Technische Details:

    • Typ: Magnetspule
    • Modell: 3TC48
    • Betriebsspannung: AC 240V 50Hz / AC 288V 60Hz

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht eine effiziente Steuerung und Automatisierung von Anlagen.
    • Hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit unter verschiedenen Betriebsbedingungen.
    • Einfach zu installieren und zu integrieren in bestehende Systeme.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie