Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Magnetspule für Schütze3TC48, AC24V AC 29V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Magnetspule für Schütze3TC48, AC24V AC 29V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3TY64830AB0

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85045000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209144316

Sonepar Artikelnummer

120586897

Hersteller Artikelnummer

3TY64830AB0

Hersteller Typ

3TY6483-0AB0

Hersteller Artikel Nr.:

3TY64830AB0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85045000

Gewicht:

0.231 kg

    Magnetspule für Schütz 3TC48, AC 24V 50Hz/AC 29V 60Hz

    Diese Magnetspule ist für den Einsatz in Schützen der Serie 3TC48 konzipiert und arbeitet bei AC 24V oder AC 29V, abhängig von der Frequenz.

    Technische Details:

    • Typ: Magnetspule
    • Modell: 3TC48
    • Spannung: AC 24V, 50Hz / AC 29V, 60Hz

    Kunden Vorteile:

    • Einfache Integration in bestehende Systeme.
    • Verlässliche Leistung unter verschiedenen Frequenzen.
    • Hohes Maß an Effizienz und Sicherheit im Betrieb.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie