Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Magnetspule für Schütze3TF6833-.D.., DC110V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Magnetspule für Schütze3TF6833-.D.., DC110V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3TY7683-0DF4

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Herkunftsland - TR

  • Zolltarifnummer - 85045000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209254275

Sonepar Artikelnummer

120586984

Hersteller Artikelnummer

3TY7683-0DF4

Hersteller Typ

3TY7683-0DF4

Hersteller Artikel Nr.:

3TY7683-0DF4

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

110 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

85045000

Gewicht:

0.932 kg

Magnetspule für Schütz 3TF6833-.D.., DC 110V

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie