SIEMENS - Magnetspule für Schütze3TF6833-.D.., DC24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TY76830DB4
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Herkunftsland - TR
Zolltarifnummer - 85045000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209188969
Sonepar Artikelnummer
120586983
Hersteller Artikelnummer
3TY76830DB4
Hersteller Typ
3TY7683-0DB4
Hersteller Artikel Nr.:
3TY76830DB4
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
85045000
Gewicht:
0.954 kg
- Typ: Magnetspule
- Modell: 3TF6833-.D..
- Betriebsspannung: DC 24V
- Kompatibilität: Schütze der Serie 3TF6833
- Einfache Installation und Integration in bestehende Systeme.
- Hohe Zuverlässigkeit bei kontinuierlichem Betrieb.
- Optimierte Leistungseffizienz für reduzierte Betriebskosten.
Magnetspule für Schütz 3TF6833-.D.., DC 24V
Die Magnetspule ist für den Einsatz in Schützen der Serie 3TF6833 konzipiert und arbeitet mit einer Gleichspannung von 24V.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


