SIEMENS - Magnetspule für Schütze3TF6833-.Q.. mit Brückengleichrichter AC220-240V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TY76830QL7
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 240 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Herkunftsland - TR
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209477452
Sonepar Artikelnummer
120586987
Hersteller Artikelnummer
3TY76830QL7
Hersteller Typ
3TY7683-0QL7
Hersteller Artikel Nr.:
3TY76830QL7
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
240 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
85045000
Gewicht:
1.550 kg
- Typ: Magnetspule für Schütz
- Modell: 3TF6833-.Q..
- Versorgungsspannung: AC 220 bis 240V
- Frequenz: 50/60Hz
- Brückengleichrichter integriert
- Kompatibel mit verschiedenen Schützen für flexible Anwendungen.
- Robuste Bauweise gewährleistet Langlebigkeit und Zuverlässigkeit.
- Einfache Installation und Bedienung für eine schnellere Inbetriebnahme.
Magnetspule für Schütz 3TF6833-.Q..
Die Magnetspule ist für den Betrieb von Schützen konzipiert und arbeitet im Wechselstrombereich von 220 bis 240V bei 50/60Hz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


