SIEMENS - Magnetspule für Schütze3TF6844-.C.., AC110-132V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TY76830CF7
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 132 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 132 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Herkunftsland - TR
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209061743
Sonepar Artikelnummer
120586979
Hersteller Artikelnummer
3TY76830CF7
Hersteller Typ
3TY7683-0CF7
Hersteller Artikel Nr.:
3TY76830CF7
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
132 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
132 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
85045000
Gewicht:
1.467 kg
- Typ: Magnetspule mit Einschaltelektronik
- Modell: 3TF6844-.C..
- Stromversorgung: AC 110...132V
- Frequenz: 50/60Hz
- Hohe Zuverlässigkeit in industriellen Anwendungen
- Ermöglicht effiziente Steuerung von Schützen
- Einfache Integration in bestehende Systeme
Magnetspule mit Einschaltelektronik für Schütz 3TF6844-.C.., AC 110...132V 50/60Hz
Die Magnetspule mit Einschaltelektronik ermöglicht die zuverlässige Steuerung von Schützen in industriellen Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


