SIEMENS - Magnetspule für Schütze3TF6844-.C.., AC200-240V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TY76830CM7
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 240 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Herkunftsland - TR
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209061750
Sonepar Artikelnummer
120586980
Hersteller Artikelnummer
3TY76830CM7
Hersteller Typ
3TY7683-0CM7
Hersteller Artikel Nr.:
3TY76830CM7
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
240 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
85045000
Gewicht:
1.354 kg
- Typ: Magnetspule mit Einschaltelektronik
- Modell: 3TF6844-.C..
- Spannung: AC 200...240V
- Frequenz: 50/60Hz
- Ermöglicht eine zuverlässige und sichere Steuerung von Schaltvorgängen.
- Verbessert die Betriebssicherheit in elektrischen Installationen.
- Einfache Integration in bestehende Systeme durch kompakte Bauweise.
Magnetspule mit Einschaltelektronik für Schütz 3TF6844-.C.., AC 200...240V 50/60Hz
Die Magnetspule bietet eine effiziente Steuerung in elektrischen Schaltungen mit einer Spannung von AC 200...240V und einer Frequenz von 50/60Hz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


