SIEMENS - Magnetspule für Schütze3TF6844-.C.., AC230-276V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TY76830CP7
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 277 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 277 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Herkunftsland - TR
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209061767
Sonepar Artikelnummer
120225804
Hersteller Artikelnummer
3TY76830CP7
Hersteller Typ
3TY7683-0CP7
Hersteller Artikel Nr.:
3TY76830CP7
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
277 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
277 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
85045000
Gewicht:
1.392 kg
- Spannungsbereich: AC 230...276V
- Frequenzen: 50/60Hz
- Modell: 3TF6844-.C..
- Einschaltelektronik integriert
- Einfache Integration in bestehende Systeme
- Verbesserte Zuverlässigkeit dank elektronischer Einschaltelektronik
- Flexibilität durch breiten Spannungsbereich
Magnetspule mit Einschaltelektronik für Schütz 3TF6844-.C.., AC 230...276V 50/60Hz
Diese Magnetspule ermöglicht die Betätigung von Schützen mit einer elektronischen Einschaltelektronik im Spannungsbereich von AC 230 bis 276V und Frequenzen von 50/60Hz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


