SIEMENS - Magnetspule für Schütze3TF6844-.C.., AC380-460V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TY76830CQ7
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 460 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 460 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Herkunftsland - TR
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209061774
Sonepar Artikelnummer
120586981
Hersteller Artikelnummer
3TY76830CQ7
Hersteller Typ
3TY7683-0CQ7
Hersteller Artikel Nr.:
3TY76830CQ7
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
460 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
460 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
85045000
Gewicht:
1.374 kg
- Modell: 3TF6844-.C..
- Spannungsbereich: AC 380...460V
- Frequenz: 50/60Hz
- Einschaltelektronik: Integriert
- Verbesserte Effizienz durch präzise Steuerung.
- Hohe Zuverlässigkeit im Betrieb.
- Einfacher Anschluss und Installation.
Magnetspule mit Einschaltelektronik für Schütz 3TF6844-.C.., AC 380...460V 50/60Hz
Diese Magnetspule mit Einschaltelektronik ermöglicht eine zuverlässige Steuerung für Schütze im Anschlussbereich von AC 380 bis 460 V bei 50/60 Hz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


