SIEMENS - Magnetspule für Schütze3TF6933-.Q.. mit Brückengleichrichter AC110-120V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TY76930QG7
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 120 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 120 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Herkunftsland - TR
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209605350
Sonepar Artikelnummer
120586995
Hersteller Artikelnummer
3TY76930QG7
Hersteller Typ
3TY7693-0QG7
Hersteller Artikel Nr.:
3TY76930QG7
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
120 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
120 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
85045000
Gewicht:
1.594 kg
- Brückengleichrichter
- Betriebsspannung: AC 110 bis 120V
- Frequenz: 50/60Hz
- Ermöglicht eine zuverlässige Steuerung elektrischer Schaltungen
- Vielseitig einsetzbar in verschiedenen Anwendungen
- Hohe Betriebssicherheit und Langlebigkeit
Magnetspule für Schütz 3TF6933-.Q..
Die Magnetspule ist für den Einsatz in Schützen konzipiert und ermöglicht die Steuerung von elektrischen Schaltungen in einem AC-Bereich von 110 bis 120V.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


