SIEMENS - Magnetspule für Schütze3TF6933-.Q.. mit Brückengleichrichter AC220-240V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TY76930QL7
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 240 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Herkunftsland - TR
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209505377
Sonepar Artikelnummer
120586996
Hersteller Artikelnummer
3TY76930QL7
Hersteller Typ
3TY7693-0QL7
Hersteller Artikel Nr.:
3TY76930QL7
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
240 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
85045000
Gewicht:
1.437 kg
- Typ: Magnetspule
- Modellnummer: 3TF6933-.Q..
- Versorgungsspannung: AC 220 bis 240V
- Frequenz: 50/60Hz
- Mit Brückengleichrichter
- Einfache Integration in bestehende Systeme
- Hohe Betriebssicherheit durch zuverlässige Spannungsversorgung
- Flexibilität bei der Verwendung dank typischer Spannungsbereiche
Magnetspule für Schütz 3TF6933-.Q..
Diese Magnetspule wird für Schütze eingesetzt und arbeitet mit einem Brückengleichrichter bei AC 220 bis 240V und 50/60Hz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


