SIEMENS - Magnetspule für Schütze3TF6944-.C.., AC110-132V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TY76930CF7
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 132 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 132 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Herkunftsland - TR
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209178717
Sonepar Artikelnummer
120586990
Hersteller Artikelnummer
3TY76930CF7
Hersteller Typ
3TY7693-0CF7
Hersteller Artikel Nr.:
3TY76930CF7
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
132 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
132 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
85045000
Gewicht:
1.406 kg
- Typ: Magnetspule für Schütz
- Spannung: AC 110...132V
- Frequenz: 50/60Hz
- Ermöglicht präzise Steuerung elektrischer Geräte.
- Hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit in verschiedenen Anwendungen.
- Einfache Integration in bestehende Systeme.
Magnetspule für Schütz 3TF6944-.C.., AC 110...132V 50/60Hz
Die Magnetspule ermöglicht das zuverlässige Schalten von Lasten in elektrischen Anwendungen mit einer Spannung von AC 110...132V und Frequenzen von 50/60Hz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


