SIEMENS - Magnetspule für Schütze3TF6944-.C.., AC200-240V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TY76930CM7
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 240 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Herkunftsland - TR
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209144361
Sonepar Artikelnummer
120230318
Hersteller Artikelnummer
3TY76930CM7
Hersteller Typ
3TY7693-0CM7
Hersteller Artikel Nr.:
3TY76930CM7
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
240 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
85045000
Gewicht:
1.385 kg
- Typ: 3TF6944-.C..
- Betriebsspannung: AC 200...240V
- Frequenz: 50/60Hz
- Robuste Bauweise für hohe Zuverlässigkeit.
- Einfache Integration in bestehende Systeme.
- Optimierte Energieeffizienz bei Betrieb.
Magnetspule für Schütz 3TF6944-.C.., AC 200...240V 50/60Hz
Die Magnetspule dient zur Steuerung von Schützen in elektrischen Schaltungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


