SIEMENS - Magnetspule für Schütze3TF6944-.C.., AC230-276V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TY76930CP7
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 277 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 277 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Herkunftsland - TR
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209153806
Sonepar Artikelnummer
120586991
Hersteller Artikelnummer
3TY76930CP7
Hersteller Typ
3TY7693-0CP7
Hersteller Artikel Nr.:
3TY76930CP7
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
277 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
277 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
85045000
Gewicht:
1.375 kg
- Typ: Magnetspule
- Modell: 3TF6944-.C..
- Spannungsbereich: AC 230...277V
- Frequenz: 50/60Hz
- Hohe Zuverlässigkeit im Betrieb.
- Einfache Installation und Integration in bestehende Systeme.
- Kompatibilität mit verschiedenen Schütze für flexible Anwendungen.
Magnetspule für Schütz 3TF6944-.C.., AC 230...277V 50/60Hz
Die Magnetspule dient zur Steuerung von Schützen in der elektrischen Automatisierung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


