SIEMENS - Magnetspule für Schütze3TF6944-.C.., AC380-460V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TY76930CQ7
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 460 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 460 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Herkunftsland - TR
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209226197
Sonepar Artikelnummer
120586992
Hersteller Artikelnummer
3TY76930CQ7
Hersteller Typ
3TY7693-0CQ7
Hersteller Artikel Nr.:
3TY76930CQ7
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
460 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
460 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
85045000
Gewicht:
1.719 kg
- Betriebsspannung: AC 380...460V
- Frequenzbereich: 50/60Hz
- Typ: 3TF6944-.C..
- Hohe Zuverlässigkeit bei der Steuerung von elektrischen Lasten.
- Vielseitig einsetzbar in industriellen Anwendungen.
- Einfache Installation und Integration in bestehende Systeme.
Magnetspule für Schütz 3TF6944-.C.., AC 380...460V 50/60Hz
Die Magnetspule ist für den Einsatz in Schützen konzipiert und bietet eine Betriebsspannung von AC 380 bis 460 Volt bei 50/60 Hz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


