SIEMENS - Magnetvent.3-WEG PN16 DN100 kvs=130 Grauguss geflanscht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BPZ:M3P100FY
Werkstoff des Gehäuses - Gusseisen
Werkstoffgüte - sonstige
Nenndurchmesser - DN 100
Rohraußendurchmesser alle Anschlüsse - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612914010223
Sonepar Artikelnummer
121183685
Hersteller Artikelnummer
BPZ:M3P100FY
Hersteller Typ
M3P100FY
Hersteller Artikel Nr.:
BPZ:M3P100FY
Werkstoff des Gehäuses:
Gusseisen
Werkstoffgüte:
sonstige
Nenndurchmesser:
DN 100
Rohraußendurchmesser alle Anschlüsse:
100 mm
Anschlüsse:
Flansch
Druckstufe Artikel:
PN 16
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
2 .. 120 °C
Steuersignal:
0 - 10 V
Geeignet für Handbedienung:
Ja
Mit Kupplungsanschluss 1:
Nein
Mit Kupplungsanschluss 2:
Nein
Druckstufe Flansch:
PN 16
Max. Differenzdruck in geöffneter Stellung:
2 bar
Oberflächenschutz:
sonstige
Kvs-Wert:
130
Leckverlust des Kvs-Wertes:
0.05 %
Kennlinien-Charakteristik:
linear
Leckverlust des Kvs-Wertes Bypass:
2 %
Kennlinien-Charakteristik Bypass:
linear
Einbauweise verteilend:
Nein
Einstellverhältnis (Svo):
0.1 %
Schließdruck:
2 bar
Netzspannung:
24 V AC
Frequenz:
50/60 Hz
Nullspannungsrücklauf:
spannungslos geschlossen
Zustandsmeldung:
0 - 10 V
Einstellbare Zustandsmeldung:
Ja
Übertragung:
magnetisch
Arbeitsbereich einstellbar:
Nein
Hilfskontakte:
Nein
Mit Endkontakten:
Nein
Laufzeit:
2 s
Schutzart (IP):
IP31
Explosionsgeschützt:
Nein
Max. elektrische Leistungsaufnahme:
120 VA
Zulässige relative Feuchtigkeit:
5 .. 95 %
Umgebungstemperatur:
2 .. 50 °C
Länge Anschluss 1:
175 mm
Arbeitslänge Anschluss 1:
175 mm
Länge Anschluss 2:
175 mm
Arbeitslänge Anschluss 2:
175 mm
Länge Anschluss 3:
160 mm
Arbeitslänge Anschluss 3:
160 mm
Höhe:
730 mm
Breite:
350 mm
Tiefe:
220 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84818059
Gewicht:
59.854 kg
Misch- bzw. Durchgangsventile mit Magnetantrieb
Diese Ventile sind zur stetigen Regelung von Kalt- und Warmwasseranlagen in geschlossenen Kreisläufen konzipiert.
Technische Details:
- Flanschausführung
- Stellungsregelung
- Stellungsrückmeldung
- Notstellfunktion
- Handverstellung
Kundenvorteile:
- Optimale Regelung von Warm- und Kaltwasser
- Verlässliche Funktionen durch Stellungsrückmeldung und Notstellfunktion
- Einfache Handverstellung bei Bedarf
Haftungsausschluss: Von KI generiert.


