SIEMENS - Magnetvent. 3-WEG PN16 DN80 kvs=80 für Öl Grauguss geflanscht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BPZ:M3P80FYP
Werkstoff des Gehäuses - Gusseisen
Werkstoffgüte - sonstige
Nenndurchmesser - DN 80
Rohraußendurchmesser alle Anschlüsse - 80 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612914010278
Sonepar Artikelnummer
121183688
Hersteller Artikelnummer
BPZ:M3P80FYP
Hersteller Typ
M3P80FYP
Hersteller Artikel Nr.:
BPZ:M3P80FYP
Werkstoff des Gehäuses:
Gusseisen
Werkstoffgüte:
sonstige
Nenndurchmesser:
DN 80
Rohraußendurchmesser alle Anschlüsse:
80 mm
Anschlüsse:
Flansch
Druckstufe Artikel:
PN 16
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
1 .. 120 °C
Steuersignal:
0 - 10 V
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Mit Kupplungsanschluss 1:
Nein
Mit Kupplungsanschluss 2:
Nein
Druckstufe Flansch:
PN 16
Oberflächenschutz:
sonstige
Kvs-Wert:
80
Leckverlust des Kvs-Wertes:
0.05 %
Kennlinien-Charakteristik:
linear
Leckverlust des Kvs-Wertes Bypass:
2 %
Einstellverhältnis (Svo):
0.1 %
Schließdruck:
3 bar
Netzspannung:
24 V AC
Zustandsmeldung:
0 - 10 V
Einstellbare Zustandsmeldung:
Ja
Arbeitsbereich einstellbar:
Nein
Schutzart (IP):
IP31
Umgebungstemperatur:
2 .. 50 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84818059
Gewicht:
46.535 kg


