SIEMENS - Magnetventil 2-WEG PN16 DN15 kvs1,5 Sphäroguss geflanscht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BPZ:MVF461H15-1.5
Werkstoff des Gehäuses - Gusseisen
Werkstoffgüte - sonstige
Nenndurchmesser - DN 15
Rohraußendurchmesser alle Anschlüsse - 15 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612914010452
Sonepar Artikelnummer
121183690
Hersteller Artikelnummer
BPZ:MVF461H15-1.5
Hersteller Typ
MVF461H15-1.5
Hersteller Artikel Nr.:
BPZ:MVF461H15-1.5
Werkstoff des Gehäuses:
Gusseisen
Werkstoffgüte:
sonstige
Nenndurchmesser:
DN 15
Rohraußendurchmesser alle Anschlüsse:
15 mm
Anschlüsse:
Flansch
Druckstufe Artikel:
PN 16
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
1 .. 180 °C
Steuersignal:
0 - 10 V
Geeignet für Handbedienung:
Ja
Mit Kupplungsanschluss 1:
Nein
Mit Kupplungsanschluss 2:
Nein
Druckstufe Flansch:
PN 16
Max. Differenzdruck in geöffneter Stellung:
10 bar
Oberflächenschutz:
sonstige
Kvs-Wert:
1.5
Leckverlust des Kvs-Wertes:
0.05 %
Kennlinien-Charakteristik:
gleichprozentig
Einbauweise verteilend:
Nein
Einstellverhältnis (Svo):
0.1 %
Schließdruck:
10 bar
Netzspannung:
24 V AC
Frequenz:
sonstige
Nullspannungsrücklauf:
spannungslos geschlossen
Zustandsmeldung:
0 - 10 V
Einstellbare Zustandsmeldung:
Ja
Übertragung:
magnetisch
Arbeitsbereich einstellbar:
Nein
Hilfskontakte:
Nein
Mit Endkontakten:
Nein
Laufzeit:
2 s
Schutzart (IP):
IP31
Explosionsgeschützt:
Nein
Max. elektrische Leistungsaufnahme:
33 VA
Zulässige relative Feuchtigkeit:
5 .. 95 %
Umgebungstemperatur:
-5 .. 45 °C
Länge Anschluss 1:
65 mm
Arbeitslänge Anschluss 1:
65 mm
Länge Anschluss 2:
65 mm
Arbeitslänge Anschluss 2:
65 mm
Höhe:
387.5 mm
Breite:
181 mm
Tiefe:
101 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84818059
Gewicht:
7.022 kg
Durchgangsventile PN 16
Durchgangsventile mit Magnetantrieb zur stetigen Regelung von Heisswasser und Dampf.
Technische Details:
- PN 16
- Magnetantrieb
- Stetige Regelung von Heisswasser und Dampf
- Stellungsregelung
- Stellungsrückmeldung
- Notstellfunktion
- Handverstellung
Kundenvorteile:
- Effiziente und präzise Regelung
- Flexibilität durch Handverstellung
- Erhöhte Sicherheit mit Notstellfunktion
Haftungsausschluss: Von KI generiert.


