SIEMENS - Magnetventil 3-WEG PN16 DN15 Kvs=1,5 Edelstahlguss geschraubt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BPZ:MXG461S15-1.5
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Werkstoffgüte - Edelstahl 316 (1.4409)
Nenndurchmesser - DN 15
Rohraußendurchmesser alle Anschlüsse - 15 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612914055132
Sonepar Artikelnummer
121183723
Hersteller Artikelnummer
BPZ:MXG461S15-1.5
Hersteller Typ
MXG461S15-1.5
Hersteller Artikel Nr.:
BPZ:MXG461S15-1.5
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (1.4409)
Nenndurchmesser:
DN 15
Rohraußendurchmesser alle Anschlüsse:
15 mm
Anschlüsse:
sonstige
Druckstufe Artikel:
PN 16
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
1 .. 130 °C
Steuersignal:
0 - 10 V
Geeignet für Handbedienung:
Ja
Mit Kupplungsanschluss 1:
Ja
Mit Kupplungsanschluss 2:
Ja
Mit Kupplungsanschluss 3:
Nein
Druckstufe Flansch:
PN 16
Max. Differenzdruck in geöffneter Stellung:
3 bar
Oberflächenschutz:
sonstige
Kvs-Wert:
1.5
Leckverlust des Kvs-Wertes:
0.02 %
Kennlinien-Charakteristik:
gleichprozentig
Leckverlust des Kvs-Wertes Bypass:
0.2 %
Kennlinien-Charakteristik Bypass:
linear
Einbauweise verteilend:
Nein
Einstellverhältnis (Svo):
0.1 %
Schließdruck:
3 bar
Frequenz:
50/60 Hz
Nullspannungsrücklauf:
spannungslos geschlossen
Zustandsmeldung:
0 - 10 V
Einstellbare Zustandsmeldung:
Ja
Übertragung:
magnetisch
Arbeitsbereich einstellbar:
Nein
Hilfskontakte:
Nein
Mit Endkontakten:
Nein
Laufzeit:
2 s
Schutzart (IP):
IP54
Explosionsgeschützt:
Nein
Max. elektrische Leistungsaufnahme:
29 VA
Zulässige relative Feuchtigkeit:
5 .. 95 %
Umgebungstemperatur:
-5 .. 45 °C
Länge Anschluss 1:
40 mm
Arbeitslänge Anschluss 1:
40 mm
Länge Anschluss 2:
40 mm
Arbeitslänge Anschluss 2:
40 mm
Länge Anschluss 3:
42.5 mm
Arbeitslänge Anschluss 3:
42.5 mm
Höhe:
282.5 mm
Breite:
82 mm
Tiefe:
100 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84818059
Gewicht:
3.617 kg
Misch- bzw. Durchgangsventile mit Magnetantrieb
Diese Ventile ermöglichen die stetige Regelung von allgemeinen und industriellen HLK-Anwendungen.
Technische Details:
- Magnetantrieb
- Für geschlossene und offene Kreisläufe
- Mit Stellungsregelung
- Mit Stellungsrückmeldung
- Notstellfunktion
- Handverstellung
Kundenvorteile:
- Stetige Regelung von HLK-Anwendungen
- Flexibel einsetzbar in verschiedenen Kreisläufen
Haftungsausschluss: Von KI generiert.


