SIEMENS - Magnetventil 3-WEG PN16 DN15 kvs=3 Rotuss geschraubt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S55308-M102
Werkstoff des Gehäuses - Messing
Werkstoffgüte - Bronze (Rg 5)
Nenndurchmesser - DN 15
Rohraußendurchmesser alle Anschlüsse - 15 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047625027872
Sonepar Artikelnummer
121212121
Hersteller Artikelnummer
S55308-M102
Hersteller Typ
MXG461K15-3
Hersteller Artikel Nr.:
S55308-M102
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Werkstoffgüte:
Bronze (Rg 5)
Nenndurchmesser:
DN 15
Rohraußendurchmesser alle Anschlüsse:
15 mm
Anschlüsse:
sonstige
Druckstufe Artikel:
PN 16
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
-40 .. 130 °C
Steuersignal:
0 - 10 V
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Mit Kupplungsanschluss 1:
Ja
Mit Kupplungsanschluss 2:
Ja
Druckstufe Flansch:
PN 16
Oberflächenschutz:
sonstige
Kvs-Wert:
3
Kennlinien-Charakteristik:
gleichprozentig
Leckverlust des Kvs-Wertes Bypass:
0.2 %
Kennlinien-Charakteristik Bypass:
linear
Einstellverhältnis (Svo):
0.1 %
Schließdruck:
10 bar
Zustandsmeldung:
0 - 10 V
Einstellbare Zustandsmeldung:
Ja
Arbeitsbereich einstellbar:
Nein
Schutzart (IP):
IP31
Umgebungstemperatur:
-5 .. 45 °C
Länge Anschluss 1:
40 mm
Arbeitslänge Anschluss 1:
40 mm
Länge Anschluss 2:
40 mm
Arbeitslänge Anschluss 2:
40 mm
Länge Anschluss 3:
42.5 mm
Arbeitslänge Anschluss 3:
42.5 mm
Höhe:
382.5 mm
Breite:
157 mm
Tiefe:
101 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84818059
Gewicht:
6.098 kg


