SIEMENS - Magnetventil 3-WEG PN16 DN20 kvs=5 für Öl Grauguss geschraubt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BPZ:MXG461.20-5.0P
Werkstoff des Gehäuses - Gusseisen
Werkstoffgüte - Gusseisen EN-GJL-250 (GG 25)
Nenndurchmesser - DN 20
Rohraußendurchmesser alle Anschlüsse - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612914009883
Sonepar Artikelnummer
121212174
Hersteller Artikelnummer
BPZ:MXG461.20-5.0P
Hersteller Typ
MXG461.20-5.0P
Hersteller Artikel Nr.:
BPZ:MXG461.20-5.0P
Werkstoff des Gehäuses:
Gusseisen
Werkstoffgüte:
Gusseisen EN-GJL-250 (GG 25)
Nenndurchmesser:
DN 20
Rohraußendurchmesser alle Anschlüsse:
20 mm
Anschlüsse:
sonstige
Druckstufe Artikel:
PN 16
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
1 .. 130 °C
Steuersignal:
0 - 10 V
Geeignet für Handbedienung:
Ja
Mit Kupplungsanschluss 1:
Ja
Mit Kupplungsanschluss 2:
Ja
Mit Kupplungsanschluss 3:
Nein
Druckstufe Flansch:
PN 16
Max. Differenzdruck in geöffneter Stellung:
3 bar
Oberflächenschutz:
sonstige
Kvs-Wert:
5
Leckverlust des Kvs-Wertes:
0.02 %
Kennlinien-Charakteristik:
gleichprozentig
Leckverlust des Kvs-Wertes Bypass:
0.2 %
Kennlinien-Charakteristik Bypass:
linear
Einbauweise verteilend:
Nein
Einstellverhältnis (Svo):
0.1 %
Schließdruck:
3 bar
Frequenz:
50/60 Hz
Zustandsmeldung:
0 - 10 V
Einstellbare Zustandsmeldung:
Ja
Übertragung:
magnetisch
Arbeitsbereich einstellbar:
Nein
Hilfskontakte:
Nein
Mit Endkontakten:
Nein
Laufzeit:
2 s
Schutzart (IP):
IP54
Explosionsgeschützt:
Nein
Zulässige relative Feuchtigkeit:
5 .. 95 %
Umgebungstemperatur:
-5 .. 45 °C
Länge Anschluss 1:
47.5 mm
Arbeitslänge Anschluss 1:
47.5 mm
Länge Anschluss 2:
47.5 mm
Arbeitslänge Anschluss 2:
47.5 mm
Länge Anschluss 3:
52.5 mm
Arbeitslänge Anschluss 3:
52.5 mm
Höhe:
312.5 mm
Breite:
95 mm
Tiefe:
100 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84818059
Gewicht:
4.027 kg


