SIEMENS - Magnetventil 3-WEG PN16 DN25 kvs=8 Grauguss geflanscht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BPZ:MXF461.25-8.0
Werkstoff des Gehäuses - Gusseisen
Werkstoffgüte - Gusseisen EN-GJL-250 (GG 25)
Nenndurchmesser - DN 25
Rohraußendurchmesser alle Anschlüsse - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612914010124
Sonepar Artikelnummer
121183705
Hersteller Artikelnummer
BPZ:MXF461.25-8.0
Hersteller Typ
MXF461.25-8.0
Hersteller Artikel Nr.:
BPZ:MXF461.25-8.0
Werkstoff des Gehäuses:
Gusseisen
Werkstoffgüte:
Gusseisen EN-GJL-250 (GG 25)
Nenndurchmesser:
DN 25
Rohraußendurchmesser alle Anschlüsse:
25 mm
Anschlüsse:
Flansch
Druckstufe Artikel:
PN 16
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
1 .. 130 °C
Steuersignal:
0 - 10 V
Geeignet für Handbedienung:
Ja
Mit Kupplungsanschluss 1:
Nein
Mit Kupplungsanschluss 2:
Nein
Druckstufe Flansch:
PN 16
Max. Differenzdruck in geöffneter Stellung:
3 bar
Oberflächenschutz:
sonstige
Kvs-Wert:
8
Leckverlust des Kvs-Wertes:
0.02 %
Kennlinien-Charakteristik:
gleichprozentig
Leckverlust des Kvs-Wertes Bypass:
0.2 %
Kennlinien-Charakteristik Bypass:
linear
Einbauweise verteilend:
Nein
Einstellverhältnis (Svo):
0.1 %
Schließdruck:
3 bar
Frequenz:
50/60 Hz
Nullspannungsrücklauf:
spannungslos geschlossen
Zustandsmeldung:
0 - 10 V
Einstellbare Zustandsmeldung:
Ja
Übertragung:
magnetisch
Arbeitsbereich einstellbar:
Nein
Hilfskontakte:
Nein
Mit Endkontakten:
Nein
Laufzeit:
2 s
Schutzart (IP):
IP54
Explosionsgeschützt:
Nein
Max. elektrische Leistungsaufnahme:
29 VA
Zulässige relative Feuchtigkeit:
5 .. 95 %
Umgebungstemperatur:
-5 .. 45 °C
Länge Anschluss 1:
80 mm
Arbeitslänge Anschluss 1:
80 mm
Länge Anschluss 2:
80 mm
Arbeitslänge Anschluss 2:
80 mm
Länge Anschluss 3:
80 mm
Arbeitslänge Anschluss 3:
80 mm
Höhe:
352 mm
Breite:
160 mm
Tiefe:
115 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84818059
Gewicht:
7.815 kg
Misch- bzw. Durchgangsventile PN 16 mit Magnetantrieb
Diese Ventile dienen zur stetigen Regelung von Kalt- und Warmwasseranlagen in geschlossenen Kreisläufen.
Technische Details:
- PN 16
- Magnetantrieb
- Stellungsregelung
- Stellungsrückmeldung
- Notstellfunktion
- Handverstellung
Kundenvorteile:
- Effiziente Regelung in geschlossenen Kreisläufen
- Hohe Zuverlässigkeit durch Stellungsrückmeldung
- Sicherheit durch Notstellfunktion
- Flexibilität dank Handverstellung
Haftungsausschluss: Von KI generiert.


