SIEMENS - Magnetventil 3-WEG PN16 DN32 kvs=12 Rotuss geschraubt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BPZ:MXG461B32-12
Werkstoff des Gehäuses - Messing
Werkstoffgüte - Bronze (Rg 5)
Nenndurchmesser - DN 32
Rohraußendurchmesser alle Anschlüsse - 32 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612914010339
Sonepar Artikelnummer
121212187
Hersteller Artikelnummer
BPZ:MXG461B32-12
Hersteller Typ
MXG461B32-12
Hersteller Artikel Nr.:
BPZ:MXG461B32-12
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Werkstoffgüte:
Bronze (Rg 5)
Nenndurchmesser:
DN 32
Rohraußendurchmesser alle Anschlüsse:
32 mm
Anschlüsse:
sonstige
Druckstufe Artikel:
PN 16
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
-20 .. 130 °C
Steuersignal:
0 - 10 V
Geeignet für Handbedienung:
Ja
Mit Kupplungsanschluss 1:
Ja
Mit Kupplungsanschluss 2:
Ja
Mit Kupplungsanschluss 3:
Nein
Druckstufe Flansch:
PN 16
Max. Differenzdruck in geöffneter Stellung:
6 bar
Oberflächenschutz:
sonstige
Kvs-Wert:
12
Leckverlust des Kvs-Wertes:
0.05 %
Kennlinien-Charakteristik:
gleichprozentig
Leckverlust des Kvs-Wertes Bypass:
0.2 %
Kennlinien-Charakteristik Bypass:
linear
Einbauweise verteilend:
Nein
Einstellverhältnis (Svo):
0.1 %
Schließdruck:
6 bar
Frequenz:
50/60 Hz
Zustandsmeldung:
0 - 10 V
Einstellbare Zustandsmeldung:
Ja
Übertragung:
magnetisch
Arbeitsbereich einstellbar:
Nein
Hilfskontakte:
Nein
Mit Endkontakten:
Nein
Laufzeit:
2 s
Schutzart (IP):
IP31
Explosionsgeschützt:
Nein
Max. elektrische Leistungsaufnahme:
43 VA
Zulässige relative Feuchtigkeit:
5 .. 95 %
Umgebungstemperatur:
-5 .. 45 °C
Länge Anschluss 1:
62.5 mm
Arbeitslänge Anschluss 1:
62.5 mm
Länge Anschluss 2:
62.5 mm
Arbeitslänge Anschluss 2:
62.5 mm
Länge Anschluss 3:
67.5 mm
Arbeitslänge Anschluss 3:
67.5 mm
Höhe:
451.5 mm
Breite:
188 mm
Tiefe:
101.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84818059
Gewicht:
11.757 kg
Misch- bzw. Durchgangsventile PN 16 mit Magnetantrieb
Das Produkt dient zur stetigen Regelung von Trinkwasser, Kalt- und Warmwasser.
Technische Details:
- PN 16
- Magnetantrieb
- Stetige Regelung von Trinkwasser (Netzwasser, Wasser in offenen Kreisläufen)
- Kalt- und Warmwasser
- Stellungsregelung
- Stellungsrückmeldung
- Notstellfunktion
- Handverstellung
Kundenvorteile:
- Effiziente Regelung von Wasserströmen
- Flexible Handverstellungsoption
- Steigerung der Betriebssicherheit durch Notstellfunktion
- Präzise Stellungsrückmeldung für optimales Management
Haftungsausschluss: Von KI generiert.


