SIEMENS - Magnetventil 3-WEG PN16 DN40 Kvs=20 Edelstahlguss geschraubt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S55306-M100
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Werkstoffgüte - Edelstahl 316 (1.4409)
Nenndurchmesser - DN 40
Rohraußendurchmesser alle Anschlüsse - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047625013745
Sonepar Artikelnummer
121183727
Hersteller Artikelnummer
S55306-M100
Hersteller Typ
MXG462S40-20
Hersteller Artikel Nr.:
S55306-M100
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (1.4409)
Nenndurchmesser:
DN 40
Rohraußendurchmesser alle Anschlüsse:
40 mm
Anschlüsse:
sonstige
Druckstufe Artikel:
PN 16
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
-20 .. 130 °C
Steuersignal:
0 - 10 V
Geeignet für Handbedienung:
Ja
Mit Kupplungsanschluss 1:
Ja
Mit Kupplungsanschluss 2:
Ja
Mit Kupplungsanschluss 3:
Nein
Druckstufe Flansch:
PN 16
Oberflächenschutz:
sonstige
Kvs-Wert:
20
Leckverlust des Kvs-Wertes:
0.05 %
Kennlinien-Charakteristik:
gleichprozentig
Leckverlust des Kvs-Wertes Bypass:
0.2 %
Einbauweise verteilend:
Nein
Einstellverhältnis (Svo):
0.1 %
Schließdruck:
6 bar
Frequenz:
50/60 Hz
Zustandsmeldung:
0 - 10 V
Einstellbare Zustandsmeldung:
Ja
Übertragung:
magnetisch
Arbeitsbereich einstellbar:
Nein
Mit Endkontakten:
Nein
Laufzeit:
2 s
Schutzart (IP):
IP31
Explosionsgeschützt:
Nein
Max. elektrische Leistungsaufnahme:
43 VA
Zulässige relative Feuchtigkeit:
5 .. 95 %
Umgebungstemperatur:
-5 .. 45 °C
Länge Anschluss 1:
70 mm
Arbeitslänge Anschluss 1:
70 mm
Länge Anschluss 2:
70 mm
Arbeitslänge Anschluss 2:
70 mm
Länge Anschluss 3:
80.5 mm
Arbeitslänge Anschluss 3:
80.5 mm
Höhe:
481.5 mm
Breite:
140 mm
Tiefe:
101.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84818059
Gewicht:
12.525 kg


