SIEMENS - Magnetventil 3-WEG PN16 DN50 Kvs=30 Edelstahlguss geschraubt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BPZ:MXG462S50-30
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Werkstoffgüte - Edelstahl 316 (1.4409)
Nenndurchmesser - DN 50
Rohraußendurchmesser alle Anschlüsse - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612914055101
Sonepar Artikelnummer
121183728
Hersteller Artikelnummer
BPZ:MXG462S50-30
Hersteller Typ
MXG462S50-30
Hersteller Artikel Nr.:
BPZ:MXG462S50-30
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (1.4409)
Nenndurchmesser:
DN 50
Rohraußendurchmesser alle Anschlüsse:
50 mm
Anschlüsse:
sonstige
Druckstufe Artikel:
PN 16
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
-20 .. 130 °C
Steuersignal:
0 - 10 V
Geeignet für Handbedienung:
Ja
Mit Kupplungsanschluss 1:
Ja
Mit Kupplungsanschluss 2:
Ja
Mit Kupplungsanschluss 3:
Nein
Druckstufe Flansch:
PN 16
Max. Differenzdruck in geöffneter Stellung:
3 bar
Oberflächenschutz:
sonstige
Kvs-Wert:
30
Leckverlust des Kvs-Wertes:
0.05 %
Kennlinien-Charakteristik:
gleichprozentig
Leckverlust des Kvs-Wertes Bypass:
0.2 %
Kennlinien-Charakteristik Bypass:
linear
Einbauweise verteilend:
Nein
Einstellverhältnis (Svo):
0.1 %
Schließdruck:
6 bar
Frequenz:
50/60 Hz
Nullspannungsrücklauf:
spannungslos geschlossen
Zustandsmeldung:
0 - 10 V
Einstellbare Zustandsmeldung:
Ja
Übertragung:
magnetisch
Arbeitsbereich einstellbar:
Nein
Hilfskontakte:
Nein
Mit Endkontakten:
Nein
Laufzeit:
2 s
Schutzart (IP):
IP31
Explosionsgeschützt:
Nein
Max. elektrische Leistungsaufnahme:
65 VA
Zulässige relative Feuchtigkeit:
5 .. 95 %
Umgebungstemperatur:
-5 .. 45 °C
Länge Anschluss 1:
85 mm
Arbeitslänge Anschluss 1:
85 mm
Länge Anschluss 2:
85 mm
Arbeitslänge Anschluss 2:
85 mm
Länge Anschluss 3:
93.5 mm
Arbeitslänge Anschluss 3:
93.5 mm
Höhe:
495.5 mm
Breite:
211 mm
Tiefe:
101.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84818059
Gewicht:
15.505 kg
Misch- bzw. Durchgangsventile PN 16
Diese Ventile sind mit Magnetantrieb ausgestattet und ermöglichen die stetige Regelung von Industrieanwendungen.
Technische Details:
- PN 16
- Magnetantrieb
- Stellungsregelung
- Stellungsrückmeldung
- Notstellfunktion
- Handverstellung
- Geeignet für geschlossene und offene Kreisläufe der Halbleiter- und Laserindustrie
Kundenvorteile:
- Stetige Regelung von Industrieanwendungen
- Erhöhte Sicherheit durch Notstellfunktion
- Flexibilität durch Handverstellung
Haftungsausschluss: Von KI generiert.


