SIEMENS - Magnetventil 3-WEG PN16 DN50 kvs=30 für Öl Grauguss geschraubt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BPZ:MXG461.50-30P
Werkstoff des Gehäuses - Gusseisen
Werkstoffgüte - Gusseisen EN-GJL-250 (GG 25)
Nenndurchmesser - DN 50
Rohraußendurchmesser alle Anschlüsse - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612914010001
Sonepar Artikelnummer
121212170
Hersteller Artikelnummer
BPZ:MXG461.50-30P
Hersteller Typ
MXG461.50-30P
Hersteller Artikel Nr.:
BPZ:MXG461.50-30P
Werkstoff des Gehäuses:
Gusseisen
Werkstoffgüte:
Gusseisen EN-GJL-250 (GG 25)
Nenndurchmesser:
DN 50
Rohraußendurchmesser alle Anschlüsse:
50 mm
Anschlüsse:
sonstige
Druckstufe Artikel:
PN 16
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
1 .. 130 °C
Steuersignal:
0 - 10 V
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Mit Kupplungsanschluss 1:
Ja
Mit Kupplungsanschluss 2:
Ja
Druckstufe Flansch:
PN 16
Oberflächenschutz:
sonstige
Kvs-Wert:
30
Leckverlust des Kvs-Wertes:
0.02 %
Kennlinien-Charakteristik:
gleichprozentig
Leckverlust des Kvs-Wertes Bypass:
0.2 %
Einstellverhältnis (Svo):
0.1 %
Schließdruck:
3 bar
Zustandsmeldung:
0 - 10 V
Einstellbare Zustandsmeldung:
Ja
Arbeitsbereich einstellbar:
Nein
Schutzart (IP):
IP54
Umgebungstemperatur:
-5 .. 45 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84818059
Gewicht:
11.101 kg


