SIEMENS - Maintenance Mode Box MMB300 inkl. Verbindungskabel 1,5 m 3VA-MMB300

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA99770UF10
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Ja
Herkunftsland - RO
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949019640
Sonepar Artikelnummer
120592782
Hersteller Artikelnummer
3VA99770UF10
Hersteller Typ
3VA9977-0UF10
Hersteller Artikel Nr.:
3VA99770UF10
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.234 kg
- Kompatibel mit 3VA6 SENTRON Kompaktleistungsschaltern
- Inklusive Verbindungskabel mit einer Länge von 1,5 m
- Geeignet für verschiedene Anwendungen
- Erleichtert die Wartung und Bedienung der Schalter
- Fördert die Flexibilität in der Anwendung
- Einfaches und schnelles Setup durch das inklusive Verbindungskabel
Maintenance Mode Box MMB300 inkl. Verbindungskabel 1,5 m 3VA
Die Maintenance Mode Box MMB300 dient als Zubehör für die 3VA6 SENTRON Kompaktleistungsschalter und ermöglicht eine flexible Handhabung in verschiedenen Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


