SIEMENS - Managed Layer 2 Switch, 230V Ac, 20x1G Cu, 2x10G Cu, 4x1G SFP, 8x1G/10G SFP+

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK53343TS003AR3
Managebar - Ja
Layer 2 - Ja
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 43.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047622985397
Sonepar Artikelnummer
121122018
Hersteller Artikelnummer
6GK53343TS003AR3
Hersteller Typ
6GK5334-3TS00-3AR3
Hersteller Artikel Nr.:
6GK53343TS003AR3
Managebar:
Ja
Layer 2:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
43.6 mm
Breite:
446 mm
Tiefe:
374.8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
3.000 kg
- Managed Layer 2 IE Switch, 19 Rack
- 20x 100/1000 Mbit/s RJ45 Port
- 2x 1G/2,5G/5G/10Gbit/s RJ45 Port
- 4x 100M/1G SFP Port
- 8x 1G/10G SFP+ Port
- LED-Diagnose und Fehlerkontakt
- PROFINET IO Device
- Integrierter Redundanz-Manager
- Netzwerk-Management mit Office Features (RSTP, VLAN, IGMP)
- Spannungsversorgung AC 230V
- Flexibel und platzsparend: Ideal für große Leitwarten und anspruchsvolle industrielle Anwendungen.
- Hohe Funktionalität für eine effektivere Produktion.
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten in industrienahen Umgebungen.
- Kompatibel mit Industrial Edge und zukünftig auch mit Time-Sensitive Networking (TSN).
Scalance xr322-12
Der Schaltschrank-Switch SCALANCE XR322-12 kombiniert hohe Funktionalität mit Flexibilität und ist für eine sicherere Produktion in industriellen Netzwerken konzipiert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


