SIEMENS - Managed Layer 2 Switch, 230V AC, 20x1G Cu, 4 x 1G SFP, 8 x 1G/10G SFP+, 2x10G Cu

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK53343TS013AR3
Managebar - Ja
Layer 2 - Ja
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 43.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047622910146
Sonepar Artikelnummer
121121957
Hersteller Artikelnummer
6GK53343TS013AR3
Hersteller Typ
6GK5334-3TS01-3AR3
Hersteller Artikel Nr.:
6GK53343TS013AR3
Managebar:
Ja
Layer 2:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
43.6 mm
Breite:
446 mm
Tiefe:
374.8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
3.000 kg
- Managed Layer 2 IE Switch
- 19 Rack
- 20x 100/1000 Mbit/s RJ45 Port
- 2x 1G/2,5G/5G/10Gbit/s RJ45 Port
- 4x 100MB/1G SFP Port
- 8x 1G/10G SFP+ Port
- LED-Diagnose
- Fehlermelde Kontakt
- Select/Set-Taster
- PROFINET IO Device
- Netzwerk-Management
- Integrierter Redundanz-Manager
- Office Features (RSTP, VLAN, IGMP, ...)
- CLP im Lieferumfang enthalten
- Spannungsversorgung AC 230V
- Hohe Funktionalität und große Flexibilität.
- Optimiert für den Einsatz in großen Leitwarten.
- Vielseitige Anwendungen in industrienahen Umgebungen.
- Komponenten für extrem raue Industrieumgebungen verfügbar.
- Integration von Industrial Edge und zukünftig Time-Sensitive Networking (TSN).
Scalance XRM334
Schaltschrank-Switch SCALANCE XRM334 – flexibel und platzsparend: Die nächste Generation der industriellen Netzwerke verbindet OT und IT für eine flexiblere und sicherere Produktion.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


