SIEMENS - Managed Layer 2 Switch, 230V AC, 24 x 1G Cu, 2 x 10G Cu, 8 x 1G/10G SFP+

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK53342TS003AR3
Managebar - Ja
Layer 2 - Ja
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 43.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047622985366
Sonepar Artikelnummer
121122021
Hersteller Artikelnummer
6GK53342TS003AR3
Hersteller Typ
6GK5334-2TS00-3AR3
Hersteller Artikel Nr.:
6GK53342TS003AR3
Managebar:
Ja
Layer 2:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
43.6 mm
Breite:
446 mm
Tiefe:
374.8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
3.000 kg
- Managed Layer 2 IE Switch
- 19" Rackformat
- 24x 100/1000 Mbit/s RJ45 Ports
- 2x 1G/2,5G/5G/10Gbit/s RJ45 Ports
- 8x 1G/10G SFP+ Ports
- LED-Diagnose
- Fehlermelde-Kontakt
- Select/Set-Taster
- PROFINET IO Device
- Integrierter Redundanz-Manager
- Unterstützt RSTP, VLAN, IGMP
- Spannungsversorgung AC 230V
- Hohe Funktionalität und große Flexibilität
- Optimiert für große Leitwarten
- Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten in industrienahen Umgebungen
- Unterstützt Industrial Edge und zukünftiges Time-Sensitive Networking (TSN)
Scalance xr326-8
Der SCALANCE XR326-8 ist ein flexibler, platzsparender managed IE Switch, der OT und IT für eine sicherere Produktion verbindet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


