Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Managed Layer 2 Switch, 230V AC, 24x1G, 8x10G SFP+, 2x10G

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Managed Layer 2 Switch, 230V AC, 24x1G, 8x10G SFP+, 2x10G

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6GK53342TS013AR3

  • Managebar - Ja

  • Layer 2 - Ja

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Höhe - 43.6 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047622985311

Sonepar Artikelnummer

121121963

Hersteller Artikelnummer

6GK53342TS013AR3

Hersteller Typ

6GK5334-2TS01-3AR3

Hersteller Artikel Nr.:

6GK53342TS013AR3

Managebar:

Ja

Layer 2:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

43.6 mm

Breite:

446 mm

Tiefe:

374.8 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

3.000 kg

    Scalance XRM334

    Der Schaltschrank-Switch SCALANCE XRM334 ist flexibel und platzsparend und verbindet OT und IT für eine flexiblere und sicherere Produktion.

    Technische Details:

    • Managed Layer 2 IE Switch, 19 Rack
    • 24x 100/1000 Mbit/s RJ45 Ports
    • 2x 1G/2,5G/5G/10Gbit/s RJ45 Ports
    • 8x 1G/10G SFP+ Ports
    • LED-Diagnose und Fehlermelde-Kontakt
    • Select/Set-Taster
    • PROFINET IO Device und Netzwerk-Management
    • Integrierter Redundanz-Manager
    • Office Features (RSTP, VLAN, IGMP usw.)
    • Spannungsversorgung AC 230V

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Funktionalität und große Flexibilität für unterschiedliche Anwendungen
    • Kostenoptimiert für große Leitwarten
    • Unterstützt Industrial Edge und zukünftig Time-Sensitive Networking (TSN)
    • Vielfalt an Gerätelinien für verschiedene industrielle Umgebungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie