SIEMENS - Managed Layer 2 Switch, 24V DC, 20 x 1G, 4 x 1G SFP, 8 x 1G/10G SFP+, 2x10G Cu

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK53343TS012AR3
Managebar - Ja
Layer 2 - Ja
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 43.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047622910108
Sonepar Artikelnummer
121121967
Hersteller Artikelnummer
6GK53343TS012AR3
Hersteller Typ
6GK5334-3TS01-2AR3
Hersteller Artikel Nr.:
6GK53343TS012AR3
Managebar:
Ja
Layer 2:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
43.6 mm
Breite:
446 mm
Tiefe:
374.8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
3.000 kg
- Managed Layer 2 IE Switch
- 19 Rack
- 20x 100/1000 Mbit/s RJ45 Ports
- 2x 1G/2,5G/5G/10Gbit/s RJ45 Ports
- 4x 100MB/1G SFP Ports
- 8x 1G/10G SFP+ Ports
- LED-Diagnose
- Fehlermelde Kontakt
- Select/Set-Taster
- PROFINET IO Device
- Netzwerk-Management mit integriertem Redundanz-Manager
- Office Features (RSTP, VLAN, IGMP, ...)
- CLP im Lieferumfang enthalten
- Spannungsversorgung: DC 24V
- Hohe Funktionalität und große Flexibilität
- Einsatzmöglichkeiten in industrienahen Umgebungen
- Kompakte Bauweise für Platzersparnis im Schaltschrank
- Robustheit für extrem raue Industrieumgebungen
- Kompatibilität mit Industrial Edge und zukünftig mit Time-Sensitive Networking (TSN)
Scalance XRM334
Der Schaltschrank-Switch SCALANCE XRM334 verbindet OT und IT für eine flexiblere und sicherere Produktion.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


