SIEMENS - Managed Layer 2 Switch, 24V DC, 24 x 1G Cu, 8x10G SFP+, 2x10G CU

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK53342TS012AR3
Managebar - Ja
Layer 2 - Ja
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 43.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047622910115
Sonepar Artikelnummer
121121959
Hersteller Artikelnummer
6GK53342TS012AR3
Hersteller Typ
6GK5334-2TS01-2AR3
Hersteller Artikel Nr.:
6GK53342TS012AR3
Managebar:
Ja
Layer 2:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
43.6 mm
Breite:
446 mm
Tiefe:
374.8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
3.000 kg
- 19 Rack, 24x 100/1000 Mbit/s RJ45 Ports
- 2x 1G/2,5G/5G/10Gbit/s RJ45 Port
- 8x 1G/10G SFP+ Port
- LED-Diagnose
- Fehlermelde-Kontakt
- Select/Set-Taster
- PROFINET IO Device
- Netzwerk-Management
- Integrierter Redundanz-Manager
- Office Features (RSTP, VLAN, IGMP usw.)
- CLP im Lieferumfang enthalten
- Spannungsversorgung: DC 24V
- Unterstützt die Verbindung von OT und IT für eine flexiblere und sicherere Produktion
- Hohe Funktionalität und große Flexibilität in industriellen Netzwerken
- Vielfalt an Einsatzmöglichkeiten für unterschiedliche industrielle Umgebungen
- Optimiert für kosteneffiziente Anwendungen in großen Leitwarten
Scalance XRM334
Der SCALANCE XRM334 ist ein managed Layer 2 IE Switch, der für eine flexible und platzsparende Netzwerkintegration in industriellen Anwendungen entwickelt wurde.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


