SIEMENS - Managed Layer 2 Switch, 24V DC, 24x1G, 8x10G SFP+, 2x10G Cu, Conformal Coating

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK53342TS012ER3
Managebar - Ja
Layer 2 - Ja
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 43.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047622985335
Sonepar Artikelnummer
121122002
Hersteller Artikelnummer
6GK53342TS012ER3
Hersteller Typ
6GK5334-2TS01-2ER3
Hersteller Artikel Nr.:
6GK53342TS012ER3
Managebar:
Ja
Layer 2:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
43.6 mm
Breite:
446 mm
Tiefe:
374.8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
3.000 kg
- Managed Layer 2 IE Switch
- 24x 100/1000 Mbit/s RJ45 Ports
- 2x 1G/2,5G/5G/10Gbit/s RJ45 Ports
- 8x 1G/10G SFP+ Ports
- LED-Diagnose
- Fehlermelde-Kontakt
- Select/Set-Taster
- PROFINET IO Device
- Netzwerk-Management
- Integrierter Redundanz-Manager
- Office Features: RSTP, VLAN, IGMP
- CLP im Lieferumfang enthalten
- Conformal Coating
- Spannungsversorgung DC 24V
- Hohe Funktionalität und große Flexibilität für industrielle Anwendungen
- Kostenoptimiert für große Leitwarten
- Platzsparendes Design für den Schaltschrank
- Einsatz in industrienahen und extrem rauen Umgebung möglich
- Unterstützung von Industrial Edge und zukunftsweisendem Time-Sensitive Networking (TSN)
Scalance Xrh334
Der SCALANCE XRH334 ist ein managebarer Layer 2 IE Switch, der für die Verbindung von OT und IT in industriellen Netzwerken konzipiert ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


