SIEMENS - Managed Layer 2 Switch, 24V DC,24x1G Cu,2x10G Cu,8x1G/10G SFP+ Conformal Coating

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK53342TS002ER3
Managebar - Ja
Layer 2 - Ja
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 43.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047622985410
Sonepar Artikelnummer
121122012
Hersteller Artikelnummer
6GK53342TS002ER3
Hersteller Typ
6GK5334-2TS00-2ER3
Hersteller Artikel Nr.:
6GK53342TS002ER3
Managebar:
Ja
Layer 2:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
43.6 mm
Breite:
446 mm
Tiefe:
374.8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
3.000 kg
- Managed Layer 2 IE Switch, 19 Rack
- 24x 100/1000 Mbit/s RJ45 Ports
- 2x 1G/2,5G/5G/10Gbit/s RJ45 Ports
- 8x 1G/10G SFP+ Ports
- Conformal Coating
- LED-Diagnose
- Fehlermeldungskontakt
- Select/Set-Taster
- PROFINET IO Device
- Netzwerk-Management
- Integrierter Redundanz-Manager
- Spannungsversorgung DC 24V
- Hohe Funktionalität und große Flexibilität für verschiedene Anwendungen
- Optimierte Kosten für große Leitwarten Schaltschrank-Switches
- Vielfältige Geräteserie SCALANCE XR-300 für unterschiedliche Industrieumgebungen
- Unterstützung von Industrial Edge und zukünftig Time-Sensitive Networking (TSN)
Scalance xr326-8eec
Der SCALANCE XR326-8EEC ist ein flexibler und platzsparender managed Layer 2 IE Switch, der die Verbindung von OT und IT für eine sicherere Produktion ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


