SIEMENS - Managed Layer 2 Switch, 2x230 V AC, 20x1G Cu, 2x10G Cu, 4x1G SFP, 8x1G/10G SFP+

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK53343TS004AR3
Managebar - Ja
Layer 2 - Ja
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 43.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047622985403
Sonepar Artikelnummer
121122024
Hersteller Artikelnummer
6GK53343TS004AR3
Hersteller Typ
6GK5334-3TS00-4AR3
Hersteller Artikel Nr.:
6GK53343TS004AR3
Managebar:
Ja
Layer 2:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
43.6 mm
Breite:
446 mm
Tiefe:
374.8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
3.000 kg
- 19 Zoll Rackmount
- 20x 100/1000 Mbit/s RJ45 Ports
- 2x 1G/2,5G/5G/10Gbit/s RJ45 Ports
- 4x 100M/1G SFP Ports
- 8x 1G/10G SFP+ Ports
- LED-Diagnose
- Fehlermeldungs-Kontakt
- Select/Set-Taster
- PROFINET IO Device
- Integrierter Redundanz-Manager
- Netzwerkmanagement
- Spannungsversorgung: 2x AC 230V
- Hohe Funktionalität und große Flexibilität für verschiedene Anwendungen.
- Optimiert für große Leitwarten und industriell-nahe Umgebungen.
- Unterstützt Industrial Edge und zukünftig Time-Sensitive Networking (TSN).
- Bietet eine Vielzahl an Switches, die für extrem raue Industrieumgebungen geeignet sind.
Scalance xr322-12
Der SCALANCE XR322-12 ist ein flexibler und platzsparender managed Layer 2 IE Switch, der die Verbindung von OT und IT für eine sicherere Produktion ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


