SIEMENS - MDS D226S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GT26002BA00
Frequenz - 13.56 MHz
Funkprotokoll - ISO 15693
Max. Reichweite - 280 mm
Speicherart - EEPROM
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034106027308
Sonepar Artikelnummer
121212441
Hersteller Artikelnummer
6GT26002BA00
Hersteller Typ
6GT2600-2BA00
Hersteller Artikel Nr.:
6GT26002BA00
Frequenz:
13.56 MHz
Funkprotokoll:
ISO 15693
Max. Reichweite:
280 mm
Speicherart:
EEPROM
Höhe:
3 mm
Durchmesser:
30 mm
Gewicht:
3 g
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
85235200
Gewicht:
0.003 kg
- Durchmesser x Höhe: 30 x 3,2 mm
- Norm: ISO 15693
- Frequenz: 13,56 MHz
- Benutzerspeicher: 316 Byte / 2528 Bit
- Hersteller: NXP SLI-X2
- Montage: Schraube M4
- Temperaturbereich: -40°C bis +90°C
- Schutzart: IP68 / IPX9K
- Reichweite: 280 mm
- Mindestbestellmenge: 100
- Hervorragende Beständigkeit gegen widrige Umweltbedingungen.
- Hohe Datenübertragungsrate bei kurzer Reichweite.
- Leicht zu integrieren dank standardisierter Montagevorrichtungen.
- Flexibel einsetzbar in verschiedenen Anwendungsszenarien.
Transponder MDS D226S
The Transponder MDS D226S is designed for robust, high-frequency RFID applications with a durable construction and extended reach.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


