SIEMENS - MDS D426S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GT26004BA00
Frequenz - 13.56 MHz
Funkprotokoll - ISO 15693
Max. Reichweite - 280 mm
Speicherart - FRAM
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034106027292
Sonepar Artikelnummer
121212443
Hersteller Artikelnummer
6GT26004BA00
Hersteller Typ
6GT2600-4BA00
Hersteller Artikel Nr.:
6GT26004BA00
Frequenz:
13.56 MHz
Funkprotokoll:
ISO 15693
Max. Reichweite:
280 mm
Speicherart:
FRAM
Höhe:
3 mm
Durchmesser:
30 mm
Gewicht:
3 g
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
85235200
Gewicht:
0.003 kg
- Abmessungen: 30x3 mm (DxH)
- Standard: ISO 15693
- Arbeitsfrequenz: 13,56 MHz
- Benutzerspeicher: 2000 Byte FRAM FUJITSU MB89R118
- Befestigung: Schraube M4
- Nicht bedruckbar
- Temperaturbereich: -40 bis +90 °C
- Schutzart: IP68 / IPX9K
- Reichweite: 280 mm
- Mindestbestellmenge: 50
- Robustheit gegen Umwelteinflüsse durch IP68 / IPX9K Schutzart.
- Hohe Lesereichweite von bis zu 280 mm ermöglicht flexible Anwendungen.
- Breiter Temperaturbereich für vielseitigen Einsatz in verschiedenen Umgebungen.
- Hohe Speicherkapazität mit 2000 Byte für umfangreiche Datenverwaltung.
Transponder mds d426s
The Transponder MDS D426S is designed for contactless data transfer with high durability and a wide operational temperature range.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


