Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - mech.anischer Hygrostat 35 bis 95% RF, 5A 250V AC MFR012 01220.0-00

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - mech.anischer Hygrostat 35 bis 95% RF, 5A 250V AC MFR012 01220.0-00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8MR21701C

  • Bemessungsstrom In - 5 A

  • Herkunftsland - FR

  • Zolltarifnummer - 90328900

  • Gewicht - 0.065 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169672948

Sonepar Artikelnummer

120320893

Hersteller Artikelnummer

8MR21701C

Hersteller Typ

8MR2170-1C

Hersteller Artikel Nr.:

8MR21701C

Bemessungsstrom In:

5 A

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

90328900

Gewicht:

0.065 kg

    Mech.anischer Hygrostat 35 bis 95% RF, 5A 250V AC MFR012 01220.0-00

    Der mech.anischer Hygrostat dient der Systemklimatisierung von Schränken, um den störungsfreien Betrieb elektrischer und elektronischer Geräte unter widrigen Bedingungen zu gewährleisten.

    Technische Details:

    • Regelbereich: 35 bis 95% RF
    • Schaltleistung: 5A bei 250V AC
    • Typ: MFR012 01220.0-00
    • Geeignet für SIVACON 8MF / 8MR Systeme

    Kunden Vorteile:

    • Verhindert Kondensatbildung und Frostschäden
    • Schützt vor Funktionsstörungen durch widrige Umgebungsbedingungen
    • Umfangreiches Portfolio von Filterlüftern, Kühl- und Heizgeräten bis zu Thermostaten
    • Optionale Verwendung von belüfteten Schränken für natürliche Konvektion

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie