Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - mech.anischer Hygrostat fest eingestellt KFR 012 50% RF

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - mech.anischer Hygrostat fest eingestellt KFR 012 50% RF

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8MR21703C

  • Bemessungsstrom In - 5 A

  • Montageart - Klemmbefestigung

  • Ausführung der Schaltfunktion - Wechsler (NO/NC)

  • Einstellbarer Ansprechwert für relative Luftfeuchtigkeit - 50 %

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169686617

Sonepar Artikelnummer

120320903

Hersteller Artikelnummer

8MR21703C

Hersteller Typ

8MR2170-3C

Hersteller Artikel Nr.:

8MR21703C

Bemessungsstrom In:

5 A

Montageart:

Klemmbefestigung

Ausführung der Schaltfunktion:

Wechsler (NO/NC)

Einstellbarer Ansprechwert für relative Luftfeuchtigkeit:

50 %

Mit Digital-Anzeige:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90328900

Gewicht:

0.245 kg

    Mech.anischer Hygrostat fest eingestellt KFR 012 50% RF

    Das Produkt dient der Systemklimatisierung und stellt den störungsfreien Betrieb von elektrischen und elektronischen Einbaugeräten im Schrank sicher.

    Technische Details:

    • Modell: KFR 012 50% RF
    • Anwendungsbereich: Systemklimatisierung im Schrank
    • Funktion: Verhindert Kondensatbildung und Frostschäden
    • Portfolio: Filterlüfter, Kühl- und Heizgeräte, Thermostate
    • Alternativen: Belüftete Schränke mit natürlicher Konvektion

    Kunden Vorteile:

    • Schutz vor Funktionsstörungen durch widrige Umgebungsbedingungen.
    • Sicherer Betrieb der installierten elektrischen und elektronischen Geräte.
    • Vielseitige Lösungen für verschiedene Klimatisierungsbedarfe.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie