Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - mech.anischer Impulszähler 230V, 50Hz

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - mech.anischer Impulszähler 230V, 50Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7KT5814

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Zählbereich - 1e+007 h

  • Eingangsspannung - 230 V

  • Spannungsart - AC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869311043

Sonepar Artikelnummer

120220180

Hersteller Artikelnummer

7KT5814

Hersteller Typ

7KT5814

Hersteller Artikel Nr.:

7KT5814

Montageart:

DIN-Schiene

Zählbereich:

1e+007 h

Eingangsspannung:

230 V

Spannungsart:

AC

Anzahl der Zeichen:

7

Frequenz der Eingangsspannung:

60 Hz

Breite:

36 mm

Höhe:

90 mm

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

64 mm

Frontplatte Breite:

36 mm

Frontplatte Höhe:

45 mm

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90291000

Gewicht:

0.094 kg

    Mech.anischer Impulszähler 230V, 50Hz SENTRON PAC

    SENTRON PAC ist ein mechanischer Impulszähler, der speziell für die Messwerterfassung entwickelt wurde.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 230V
    • Frequenz: 50Hz
    • Typ: Mechanischer Zähler
    • Geeignet für verschiedene Messanwendungen

    Kunden Vorteile:

    • Präzise Messwerterfassung für effizientes Management.
    • Einfache Installation und Handhabung.
    • Hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie