Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - mech.anischer Impulszähler DC 24V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - mech.anischer Impulszähler DC 24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7KT5811

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Zählbereich - 1e+007 h

  • Eingangsspannung - 12 .. 24 V

  • Spannungsart - DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869311029

Sonepar Artikelnummer

120220178

Hersteller Artikelnummer

7KT5811

Hersteller Typ

7KT5811

Hersteller Artikel Nr.:

7KT5811

Montageart:

DIN-Schiene

Zählbereich:

1e+007 h

Eingangsspannung:

12 .. 24 V

Spannungsart:

DC

Anzahl der Zeichen:

7

Breite:

36 mm

Höhe:

90 mm

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

64 mm

Frontplatte Breite:

36 mm

Frontplatte Höhe:

45 mm

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90291000

Gewicht:

0.092 kg

    Mech.anischer Impulszähler DC 24V SENTRON PAC

    Der mech.anische Impulszähler DC 24V SENTRON PAC ist ein Spezialist in der Messwerterfassung.

    Technische Details:

    • Spannungsversorgung: DC 24V
    • Typ: Mech.anischer Impulszähler
    • Messbereich: Anpassbar an spezifische Anwendungen
    • Präzision: Hohe Genauigkeit in der Datenerfassung

    Vorteile für den Kunden:

    • Schafft zuverlässige und präzise Messwerte für verschiedene Anwendungen.
    • Einfache Installation und Integration in bestehende Systeme.
    • Erhöht die Effizienz durch genaue Messdatenerfassung.
    • Robuste Bauweise für langfristige Nutzung und Zuverlässigkeit.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie