Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - mech.anischer Thermostat Wechsler-20 bis 30° C FZK011

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - mech.anischer Thermostat Wechsler-20 bis 30° C FZK011

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8MR21701B

  • Bemessungsstrom In - 10 A

  • Einstellbereich Temperatur - -20 .. 35 °C

  • Montageart - Klemmbefestigung

  • Ausführung der Schaltfunktion - Wechsler (NO/NC)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169672917

Sonepar Artikelnummer

120320890

Hersteller Artikelnummer

8MR21701B

Hersteller Typ

8MR2170-1B

Hersteller Artikel Nr.:

8MR21701B

Bemessungsstrom In:

10 A

Einstellbereich Temperatur:

-20 .. 35 °C

Montageart:

Klemmbefestigung

Ausführung der Schaltfunktion:

Wechsler (NO/NC)

Mit Digital-Anzeige:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

90321080

Gewicht:

0.076 kg

    Mech.anischer Thermostat Wechsler-20 bis 30° C FZK011

    Der mech.anischer Thermostat Wechsler-20 bis 30° C FZK011 sorgt für optimale Systemklimatisierung im Schrank und schützt elektrische und elektronische Geräte vor schädlichen Umwelteinflüssen.

    Technische Details:

    • Temperaturregelbereich: 20 bis 30° C
    • Geeignet für SIVACON 8MF / 8MR Systeme
    • Verhindert Kondensatbildung und Frostschäden
    • Optimaler Betrieb auch unter widrigen Umgebungsbedingungen
    • Portfolio umfasst Filterlüfter, Kühl- und Heizgeräte sowie Thermostaten

    Kunden Vorteile:

    • Sichert den störungsfreien Betrieb der installierten Geräte
    • Schützt vor Funktionsstörungen durch Umwelteinflüsse
    • Flexibilität durch Einsatz von belüfteten Schränken
    • Effiziente Lösung für spezifische Klimatisierungsanforderungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie