SIEMENS - mech. Funk M-Bus Wärmezähler Qn=1,5m3/h EL=110mm G3/4'' PN16 Batterie

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S55561-F261
Mit Messkopf enthalten - Nein
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Spannungsart der Betriebsspannung - DC
Messkopf im Gerät integriert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047625004651
Sonepar Artikelnummer
121212026
Hersteller Artikelnummer
S55561-F261
Hersteller Typ
WFM682-G000H0
Hersteller Artikel Nr.:
S55561-F261
Mit Messkopf enthalten:
Nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Messkopf im Gerät integriert:
Nein
Messprinzip:
sonstige
Ausführung des Prozessanschlusses:
Gewindeanschluss
Drahtbruch- oder Messkreisüberwachung:
Nein
Trendausgang (nichtlinear, analog):
Nein
Transistorausgang:
Nein
Breite:
134 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
82 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90268020
Gewicht:
0.981 kg


