Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - mech.. Thermostat Wechsler 10 bis 60° C

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - mech.. Thermostat Wechsler 10 bis 60° C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8MR21701A

  • Bemessungsstrom In - 10 A

  • Einstellbereich Temperatur - 5 .. 60 °C

  • Montageart - Klemmbefestigung

  • Ausführung der Schaltfunktion - Wechsler (NO/NC)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169672900

Sonepar Artikelnummer

120320888

Hersteller Artikelnummer

8MR21701A

Hersteller Typ

8MR2170-1A

Hersteller Artikel Nr.:

8MR21701A

Bemessungsstrom In:

10 A

Einstellbereich Temperatur:

5 .. 60 °C

Montageart:

Klemmbefestigung

Ausführung der Schaltfunktion:

Wechsler (NO/NC)

Mit Digital-Anzeige:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

90321080

Gewicht:

0.075 kg

    Mech.. Thermostat Wechsler 10 bis 60° C

    Das Produkt dient der Systemklimatisierung und gewährleistet den störungsfreien Betrieb installierter elektrischer und elektronischer Geräte selbst unter widrigen Umgebungsbedingungen.

    Technische Details:

    • Temperaturregelung von 10 bis 60° C
    • Geeignet für SIVACON 8MF / 8MR Schränke
    • Verhindert Kondensatbildung und Frostschäden
    • Umfassendes Portfolio: Filterlüfter, Kühl- und Heizgeräte, Thermostate
    • Optionale Nutzung von belüfteten Schränken mit natürlicher Konvektion

    Kunden Vorteile:

    • Schutz vor Funktionsstörungen durch optimale Temperaturregelung
    • Zuverlässige Leistung auch unter schwierigen Bedingungen
    • Erhöhte Lebensdauer der Geräte im Schrank
    • Flexibilität durch eine breite Produktpalette für verschiedene Klimatisierungslösungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie