SIEMENS - Mechanische Verbinder für Schützkombinationen, S3, 4-polig zum Reversieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RA29422G
Art des Zubehörs/Ersatzteils - mechanische Verriegelung
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.004 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621013794
Sonepar Artikelnummer
120581069
Hersteller Artikelnummer
3RA29422G
Hersteller Typ
3RA2942-2G
Hersteller Artikel Nr.:
3RA29422G
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
mechanische Verriegelung
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.004 kg
- Schützabstand: 10 mm
- Maximale Kombinationen: 10 (je Kombination 2 Verbinder)
- Kompatibel mit Schützen: 3RT243
- Effizienz: Reduziert den Verkabelungsaufwand und vereinfacht die Montage.
- Aktualität: Teil des immer aktuellen SIRIUS Systembaukastens.
- Ermöglicht eine zuverlässige und sichere Verbindung von Schützkombinationen.
Mechanische Verbinder für Schützkombinationen
Die mechanischen Verbinder sind für Schützkombinationen mit einem Schützabstand von 10 mm konzipiert und bieten eine einfache und effiziente Lösung für die Verbindung von bis zu 10 Kombinationen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


