SIEMENS - Mechanische Verbinder, Schütze S2/S2, 0mm Abstand, für 10 Kombinationen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RA29322C
Art des Zubehörs/Ersatzteils - mechanische Verriegelung
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209920293
Sonepar Artikelnummer
120581058
Hersteller Artikelnummer
3RA29322C
Hersteller Typ
3RA2932-2C
Hersteller Artikel Nr.:
3RA29322C
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
mechanische Verriegelung
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg
- 0 mm Schützabstand
- Für 10 Kombinationen (je Kombination 2 Verbinder)
- Kompatibel mit Schützen 3RT203
- Teil des SIRIUS Systembaukastens
- Einfach und effizient in der Anwendung
- Immer aktuelle Komponenten für zuverlässige Leistung
- Ermöglicht eine flexible Anpassung der Schützkombinationen
Mechanische Verbinder für Schützkombinationen
Die mechanischen Verbinder sind speziell für Schützkombinationen konzipiert und bieten eine effiziente Lösung zur Verbindung von Schützen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


