SIEMENS - Mechanische Verbinder, Schütze S2/S2, 10mm Abstand, für 10 Kombinationen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RA29322D
Art des Zubehörs/Ersatzteils - mechanische Verriegelung
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.002 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209920323
Sonepar Artikelnummer
120581059
Hersteller Artikelnummer
3RA29322D
Hersteller Typ
3RA2932-2D
Hersteller Artikel Nr.:
3RA29322D
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
mechanische Verriegelung
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.002 kg
- Schützabstand: 10 mm
- Anzahl der Kombinationen: 10
- Anzahl der Verbinder pro Kombination: 2
- Kompatibel mit Schützen: 3RT204
- Einfach und effizient in der Anwendung.
- Immer aktuelle Entwicklungen im SIRIUS Systembaukasten.
Mechanische Verbinder für Schützkombinationen
Das Produkt dient zur Verbindung von Schützkombinationen mit einem Schützabstand von 10 mm, ideal für die Nutzung im SIRIUS Systembaukasten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


