SIEMENS - Mechanische Verbinder, Schütze S2/S2, 10mm Abstand, für 10 Kombinationen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RA29322G
Art des Zubehörs/Ersatzteils - mechanische Verriegelung
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.003 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209920330
Sonepar Artikelnummer
120581061
Hersteller Artikelnummer
3RA29322G
Hersteller Typ
3RA2932-2G
Hersteller Artikel Nr.:
3RA29322G
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
mechanische Verriegelung
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.003 kg
- 20 mm Schützabstand
- Für 10 Kombinationen (je Kombination 2 Verbinder)
- Kompatibel mit Schützen 3RT233
- Einfach und effizient in der Anwendung
- Immer aktuell und anpassbar an verschiedene Anforderungen
- Optimale Unterstützung für die Integration in bestehende Systeme
Mechanische Verbinder für Schützkombinationen
Der SIRIUS Systembaukasten bietet mechanische Verbinder für Schützkombinationen mit einem Abstand von 20 mm, optimiert für eine effiziente Nutzung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


