Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - Mechanischer Warmwasserzähler Q3=2,5m3/h G3/4 90° 110mm AP

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Mechanischer Warmwasserzähler Q3=2,5m3/h G3/4 90° 110mm AP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - S55560-F103

  • Nenndurchmesser alle Anschlüsse - 3/4 Zoll (20)

  • Anschluss - Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)

  • Druckstufe Artikel - PN 16

  • Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) - 90 °C

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7612914090218

Sonepar Artikelnummer

121184663

Hersteller Artikelnummer

S55560-F103

Hersteller Typ

WFW30.D110

Hersteller Artikel Nr.:

S55560-F103

Nenndurchmesser alle Anschlüsse:

3/4 Zoll (20)

Anschluss:

Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)

Druckstufe Artikel:

PN 16

Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

90 °C

Geeignet für:

Heißwasser

Messmethode:

sonstige

Kommunikation:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Werkstoffgüte:

sonstige

Nenndurchmesser Gehäuse:

DN 20

Rohraußendurchmesser alle Anschlüsse:

20 mm

Druckstufe Flansch:

PN 16

Kontinuierlicher Volumenstrom (Q3):

2.5 m³/h

Arbeitslänge:

110 mm

Anzeigeart:

digital

Art der Kommunikation:

sonstige

Standard für Schnittstellen:

M-Bus

Schutzart (IP):

IP65

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90268020

Gewicht:

0.433 kg

Mechanischer Einstrahl-Flügelradzähler zur Messung des Verbrauchs von Kaltwasser (WFK30..) oder Warmwasser (WFW30..). Anzeige des kumulierten Verbrauchs. Ausführungen ohne Fernabfrageausgang. Gehäuse Messing, Trockenläufer mit Magnetübertragung und drehbarem Zählwerk. Alle Wasserzähler WFK30. und WFW30. sind mit Modulen für die Funk-Auslesung (WFZ661/WFZ661CE) oder M-Bus (WFZ311) nachrüstbar und MID konform. - Metrologische Klasse, Armatur horizontal montiert = R80 (Klasse B). - Metrologische Klasse, Armatur vertikal montiert = R40 (Klasse A). - Durchfluss Q3 nach 2004/22/EC MID. Mechanische Wasserzähler zur Erfassung des Wasserverbrauchs in Trinkwasseranlagen von Wohn- und Nichtwohnbauten und bei Wasserversorgungsanlagen. Die Montageanleitung liegt den Zählern in folgenden Sprachen bei: Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Russisch und Spanisch.